Referenties
SMC:TU1065C-305
Rubix:A0267518
EAN:3618034943209

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC SLANG TU1065C-305
Polyurethaan Slang, Metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17020 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 305 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | US |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 724,74 excl. BTW
/ stuk
€ 876,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen