Referenties
INA:PASE20-N-FA106
Rubix:03127120
Fabrikant:0008460580000
EAN:4012802801729


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,5 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Productdetails : INA PASE 20 N/FA106 KOGELLAGERBLOK STAAND
Samengesteld uit een gietijzeren lagerhuis met een lange basis en een gesmeerd, zelfuitlijnend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Lagerblokbehuizing PASE..-N, RIBB gietijzer ASE SAO AK
Sterke punten
De PASE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PASEY met GAY-NPPB, de RASE met GE-KRRB, de RASE met GYE-KRRB en de TASE met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x130x20 mm |
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,5 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | behuizing van grijs gietijzer; lager gemaakt van standaard lagerstaal |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Klemmen | 33 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Bouwvorm | doorlopende bout (montage van boven en onder) |
| Hoogte | 64 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Afdichting | single lip (p) seal |
| Smering | levenslang gesmeerd (niet nasmeerbaar) |
| Serie | pase..-n |
| Gewicht | 0,58 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Breedte | 64 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,60 excl. BTW
/ stuk
€ 63,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen