RHP SNP 40 EC KOGELLAGERBLOK STAAND
Zelfsmerende kussenblokunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:SNP40EC
Rubix:03304875
Fabrikant:SNP40EC R
EAN:00747023033324


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 88,9 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SNP 40 EC KOGELLAGERBLOK STAAND
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SNP40EC - RHP gietijzeren kussenblok met korte basis - 40 mm asdiameter
Sterke punten
SNP geleverd met 1000G lager, SNP-EC met 1200ECG en SNP-DEC met 1000DECG.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 88,9 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 43,73 mm |
| Buitendiameter | 101,7 mm |
| Hoogte | 101,7 mm |
| Lengte | 118 mm |
| Serie | snp |
| Gewicht | 2 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Breedte | 47 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,69 excl. BTW
/ stuk
€ 159,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen