Referenties
SKF:SY 45 FM
Rubix:03073816
Fabrikant:27282
EAN:7316577730268


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Productdetails : SKF SY 45 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een smalle binnenring die op de as vastgezet wordt door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56,7x187x90 mm |
| Logistiek gewicht | 2229 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 43,7 mm |
| Buitendiameter | 187 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Lengte | 187 mm |
| Serie | sy . fm |
| Gewicht | 2,25 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33200 N |
| Breedte | 56,7 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,85 excl. BTW
/ stuk
€ 102,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden