Referenties
SNR:UCP318
Rubix:A0486048
Fabrikant:UCP.318
EAN:3413529541676




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 330 mm |
| Ashoogte | 118 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCP 318 KOGELLAGERBLOK
grijze gietbehuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 330 mm |
| Ashoogte | 118 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 110 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 33 mm |
| Hoogte | 235 mm |
| Lengte | 430 mm |
| Serie | ucp300 |
| Gewicht | 24,97 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Breedte | 96 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 533,65 excl. BTW
/ stuk
€ 645,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen