SKF SY 50 WF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 50 WF
Rubix:03078218
Fabrikant:51589
EAN:7316570135183
SKF SY 50 WF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 50 WF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,1x203x100 mm
Logistiek gewicht2781 g
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager62,7 mm
Buitendiameter62,51 mm
Hoogte114 mm
Lengte203 mm
Seriesy
Gewicht2,78 kg
Aantal gaten2
Breedte54 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,67 excl. BTW
/ stuk
127,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden