Referenties
RHP:SL35EC
Rubix:03304821
Fabrikant:SL35EC R
EAN:00747023032556


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136,5 mm |
| Ashoogte | 46,02 mm |
Productdetails : RHP SL 35 EC KOGELLAGERBLOK STAAND
Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136,5 mm |
| Ashoogte | 46,02 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 38,88 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Hoogte | 91,5 mm |
| Lengte | 166 mm |
| Serie | sl |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Breedte | 44,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,28 excl. BTW
/ stuk
€ 111,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen