SKF UKP 213 K/H KOGELLAGERBLOK STAAND
Kussenblok kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:UKP 213 K/H
Rubix:03479156
Fabrikant:UKP 213 K/H
EAN:7316579752732


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
Documenten
Productdetails : SKF UKP 213 K/H KOGELLAGERBLOK STAAND
Kussenbloklagereenheden bestaande uit een insteeklager gemonteerd in een composiet of gegoten metalen behuizing die aan een steunvlak kan worden vastgeschroefd. Naast dat ze deel uitmaken van een eenheid, zijn sommige kussenblokbehuizingen voor insteeklagers ook als afzonderlijke componenten verkrijgbaar. Het SKF-assortiment omvat eenheden die voldoen aan verschillende industrienormen en aan vele eisen.
Sterke punten
•Klaar voor montage
Gesmeerde en afgedichte lagers
Snelle vergrendeling op de as
Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en lage trillingen
Gesmeerde en afgedichte lagers
Snelle vergrendeling op de as
Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en lage trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 71,9 mm |
| Buitendiameter | 82,5 mm |
| Hoogte | 153,59 mm |
| Lengte | 265,11 mm |
| Serie | ukp |
| Gewicht | 5,85 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 43,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,98 excl. BTW
/ stuk
€ 125,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen