NSK UKP 213 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND

Blokhuis met conische boring, serie UKP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NSK:UKP213D1
Rubix:03305288
Fabrikant:UKP213D1 N
EAN:00029176544460
NSK UKP 213 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte76,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NSK UKP 213 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5000 g
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte76,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager65 mm
Buitendiameter151 mm
Hoogte151 mm
Lengte265 mm
Serieukp2
Gewicht5,7 kg
Aantal gaten2
Breedte70 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 256,40 excl. BTW
/ stuk
€ 310,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen