INA RASE 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RASE17-XL
Rubix:03120646
Fabrikant:0008306310000
EAN:4012802792287
INA RASE 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RASE 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager30 mm
Buitendiameter28,4 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Hoogte57 mm
Lengte125 mm
Serierase..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,83 excl. BTW
/ stuk
60,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen