SKF SYNT 55 FTS ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT

Rollagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SYNT 55 FTS
Rubix:03476072
Fabrikant:380133
EAN:7316574294503
SKF SYNT 55 FTS ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Ashoogte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYNT 55 FTS ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT


Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Staande lagerunits en take-up rollagerunits bestaan uit een ton- of kegellager gemonteerd in een ongedeeld lagerhuis, dat met bouten op een steunvlak kan worden bevestigd. Deze variant heeft een tweerijig tonlager, een basis met twee boutgaten en een SKF ConCentra bevestiging, waardoor een echte concentrische strakke passing ontstaat en de juiste interne speling in het lager wordt verkregen. De units zijn afgedicht en gesmeerd en gebruiksklaar. Deze lagerunit heeft een groot toepassingsgebied, metrisch.

Sterke punten

- Klaar om te monteren
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6230 g
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Ashoogte70 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager66 mm
Buitendiameter137 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r137000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr125000 N
Breedte70 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
371,01 excl. BTW
/ stuk
448,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen