RHP MP 90 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MP90
Rubix:03304683
Fabrikant:MP90 R
EAN:00747023011186
RHP MP 90 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten319,1 mm
Ashoogte101,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MP 90 KOGELLAGERBLOK STAAND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP90 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 90 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23400 g
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten319,1 mm
Ashoogte101,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager111,1 mm
Buitendiameter160 mm
Klemmen24 mm
Diameter bevestigingsgaten24 mm
Hoogte209,6 mm
Lengte381 mm
Seriemp
Gewicht23,4 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96000 N
Breedte111,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
817,55 excl. BTW
/ stuk
989,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen