SKF SY 25 TF/W64 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SY 25 TF/W64
Rubix:03803234
Fabrikant:222751
EAN:07316572438732
SKF SY 25 TF/W64 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SY 25 TF/W64 KOGELLAGERBLOK STAAND


Y plummer block housing unit with threaded studs SKF

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht735 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter130 mm
Seriesy
Aantal gaten2
Breedte36 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
241,34 excl. BTW
/ stuk
292,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen