RHP NP 35 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:NP35
Rubix:03304736
Fabrikant:NP35 R
EAN:00747023019106
RHP NP 35 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136,5 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP NP 35 KOGELLAGERBLOK STAAND


De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
NP35 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - binnendiameter 35

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1540 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136,5 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager44,5 mm
Buitendiameter72 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte93 mm
Lengte166 mm
Serienp
Gewicht1,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Breedte44,5 mm
€ 87,75 excl. BTW
/ stuk
€ 106,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen