Referenties
SKF:SYNT 90 L
Rubix:03476092
Fabrikant:424588
EAN:7316574674732





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Materiaal | staal |
Documenten
Productdetails : SKF SYNT 90 L ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Sterke punten
- Klaar om te monteren
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20800 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 86 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 24 mm |
| Hoogte | 216 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Serie | synt |
| Gewicht | 21 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 110 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.615,39 excl. BTW
/ stuk
€ 1.954,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen