PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFF 125 CO-COOL 60SG STEELOX

POLIFAN® lamellenschijven PFF 125 CO 60 SGP-COOL/22,23

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PFF 125 CO-COOL 60 SG STEELOX
Rubix:A0635630
Fabrikant:67660625
EAN:4007220793152
PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFF 125 CO-COOL 60SG STEELOX

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFF 125 CO-COOL 60SG STEELOX


De zelfslijpende keramische korrel geeft optimale slijpresultaten zonder sporen van oxidatie, ook bij geringe aanzetdruk Ook te gebruiken op harde walshuid Beste slijpresultaten met krachtige haakse slijpmachines Slijpmiddel: keramische korrel CO met beleg Korrelgrofte: 40, 60 Speciaal gereedschap voor de meest veeleisende slijpopgaven op moeilijk te bewerken materialen, voor warmtevrij slijpen, zeer agressieve materiaalafname en hoge rendabiliteit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68051000
€ 60,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen