PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 CO 40 SGP-COOL VLAK
Lamellenslijpschijf Polifan CO 40 SGP-COOL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF 115 CO-COOL 40 SG STEELOX
Rubix:23087965
Fabrikant:67660415
EAN:4007220725436






Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 CO 40 SGP-COOL VLAK
De zich reeds bij geringe slijpdruk zelfscherpende keramische korrel bereikt optimale slijpresultaten zonder aanloopkleuren Ook op harde walshuid te gebruiken. De beste slijpresultaten met krachtige haakse slijpmachines. Slijpmiddel: keramische korrel CO met coating. Korrelgrofte: 40, 60. Speciaal, bijzonder koel slijpend gereedschap, zeer agressief verspaningsrendement en hoge efficiency. Voor zeer krachtige slijpopgaven op zeer slecht verspaanbare materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
