PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 A 80 SG-COOL CONISCH
Lamellenslijpschijf Polifan A 80 SG-COOL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFC 115 A-COOL 80 SG INOX+ALU
Rubix:23087558
Fabrikant:67758115
EAN:4007220232903






Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 A 80 SG-COOL CONISCH
Reeds bij geringe slijpdruk wordt op regelbare haakse slijpmachines in het lagere toerentalbereik koel slijpen bereikt. Uitstekend geschikt voor de bewerking van plaat en dunwandige profielen. Slijpmiddel: korund A met coating. Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120. Professioneel gereedschap voor slijpopgaven voor het verkrijgen van een hoge oppervlaktekwaliteit bij geringe warmtebelasting. Bijzonder koel slijpen op slecht warmtegeleidende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
