METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 115 P60 ZIRKONIUM
Kwaliteitsklasse zirkoniumkorund "Novoflex"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623176000
Rubix:A0200160
Fabrikant:623176000
EAN:4007430087706



Productdetails : METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 115 P60 ZIRKONIUM
Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal, Kwaliteit "Novoflex": krachtige instapklasse, Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen, Schuurt/slijpt koel, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal, Maximale werksnelheid 80 m/s, Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal; zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal (rvs). |
| Vorm | schuin |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen