FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-10 186123 (132056)

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-G3/8-10
Rubix:06145152
Fabrikant:186123
EAN:4052568039301
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-10 186123 (132056)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-10 186123 (132056)


L-insteekfitting QSL-G3/8-10 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,2 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x100x40 mm
Logistiek gewicht41,5 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielnorm
Aansluiting 210
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
5,09 excl. BTW
/ stuk
6,16 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
5,09 excl. BTW / stuk
20 of meer
3,59 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden