MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 6 - G1/8 - 860038

PARALLELLE MANNELIJKE 45 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860038
Rubix:06850772
EAN:3660338149924
MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 6 - G1/8 - 860038

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 6 - G1/8 - 860038


Materiaal: messing-vernikkeld, H-polymeer
BSP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/8
Profieluitwendig
Aansluiting 26
40,00 excl. BTW
/ 10 stuks
48,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen