KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M32X2,00
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11070.320.200
Rubix:08969418
EAN:8715492568953

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 32 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M32X2,00
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 149,1 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 32 mm |
| Voor schroeven | m32 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,77 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 369,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
32 mm
Voor schroeven
m32