Insert met zeskantschroef RHP 1130-30CG, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 22.22 mm
Lager Insert
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1130-30CG
Rubix:03304508
Fabrikant:1130-30CG R
EAN:00747023041725
Documenten
Productdetails : RHP 1130 30 CG INSERT KOGELLAGER
NSK-inzetstukken zijn speciaal ontworpen om uitstekende bescherming te bieden tegen externe verontreinigingen zoals hogedrukreiniging of het binnendringen van steenachtige deeltjes en/of stof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 22,22 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1100cg |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 0,42 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,26 excl. BTW
/ stuk
€ 62,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen