Insert met zeskantschroef PTN UC217, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 35 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UC217
Rubix:A0411964
EAN:3660338467981
PTN UC 217 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UC 217 INSERT KOGELLAGER


Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc200
Kokerstaal
Totale breedte lager85,7 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r63700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83300 N
Gewicht3,55 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,34 excl. BTW
/ stuk
74,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.