Insert met zeskantschroef SKF YAR 204-012-2RFW, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 204-012-2RFW
Rubix:03804934
Fabrikant:195030
EAN:7316576140570

Productdetails : SKF YAR 204-012-2RFW Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | yar |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,51 excl. BTW
/ stuk
€ 44,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
