Insert met zeskantschroef FAG UC207-23, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 42.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC207-23
Rubix:03127924
Fabrikant:0703006660000
EAN:4012802655933


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,513 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
Productdetails : FAG UC 207-23 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering door borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Binnendiameter | 36,513 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,94 excl. BTW
/ stuk
€ 71,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen