RHP MFC 30 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:MFC30
Rubix:03304114
Fabrikant:MFC30 R
EAN:00747023008742
RHP MFC 30 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte33,32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten104,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP MFC 30 FLENSLAGERBLOK ROND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MFC30 - RHP gietijzeren cartridgelagereenheid - 30 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1500 g
Binnendiameter30 mm
Breedte33,32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten104,8 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte85,7 mm
Lengte127 mm
Seriemfc
Totale breedte lager33,32 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
€ 138,47 excl. BTW
/ stuk
€ 167,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen