Referenties
Igus:EFSM-30
Rubix:03200682


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 85 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 60 mm |
Documenten
Productdetails : IGUS EFSM-30 FLENSLAGER IGUBAL
igubal® flenslagers zijn ontwikkeld voor de ondersteuning van het centrum of uiteinden van assen. Zoals alle standaard igubal®-producten bestaan deze lagers uit een igumid G behuizing en een iglidur ® W300 sferische kogel. Voor temperaturen tot +200 °C kiest u voor de HT-versie (hoge temperatuur). igubal® flenslagers worden gemaakt tot de dimensionale serie E en worden aangeboden met twee of vier bevestigingsgaten.
- iglidur® W300 extreem slijtvaste sferische kogel
- Eenvoudige installatie
- Compensatie van uitlijnfouten
- Corrosiebestendig
- Zeer laag gewicht
- Onderhoudsvrij droog gebruik
Sterke punten
Onderhoudsvrij droog gebruik hoge stijfheid zeer duurzaam compensatie uitlijnfouten compensatie randbelasting zeer licht van gewicht
Toepassingen
Installatiebouw automatisering agrarische machines machinebouw voedingsindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 60 mm |
| Materiaal | igumid g |
| Hoogte | 26 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Serie | efsm |
| Totale breedte lager | 85 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 54,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,26 excl. BTW
/ stuk
€ 37,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen