Referenties
RHP:SLFE25
Rubix:03304154
Fabrikant:SLFE25 R
EAN:00747023030538


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 8,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
Productdetails : RHP SLFE 25 FLENSLAGERBLOK ROND
SLFE25 - RHP flenslagereenheid van geperst staal - 25 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 8,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Materiaal | geperst staal |
| Serie | slfe |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8,7 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 95,2 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,15 excl. BTW
/ stuk
€ 59,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen