Referenties
RHP:SF25
Rubix:03304213
Fabrikant:SF25 R
EAN:00747023028917


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,21 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SF 25 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF25 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 25 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 42,21 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 95,3 mm |
| Lengte | 95,3 mm |
| Serie | sf |
| Totale breedte lager | 68 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,24 excl. BTW
/ stuk
€ 77,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen