Referenties
SKF:UCF 205/H
Rubix:03479168
EAN:7316579750844


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Productdetails : SKF UCF 205 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Weerstaat hoge vervuilingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,25 excl. BTW
/ stuk
€ 30,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden