SNR UCF 214 L3 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCF.214L3

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCF214L3
Rubix:A0745228
Fabrikant:UCF.214L3
EAN:3413520603052
SNR UCF 214 L3 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCF 214 L3 FLENSLAGERBLOK


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met inbusbouten, drievoudige lipafdichting
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsboringen, kan opnieuw gesmeerd worden, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften en driedubbele lipafdichting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte193 mm
Serieucf200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Buitendiameter125 mm
Gewicht6,21 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
208,26 excl. BTW
/ stuk
251,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen