Referenties
INA:RCJL40-XL-N
Rubix:03127398
Fabrikant:0008489480000
EAN:4012802801026


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJL 40 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJL, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, niet-locatie lager, aandrijfsleuf op binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 51 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | rcjl..-xl-n |
| Totale breedte lager | 36,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,72 excl. BTW
/ stuk
€ 135,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen