INA RCJO 70 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJO70-XL
Rubix:03120290
Fabrikant:0009467450000
EAN:4064327886293
INA RCJO 70 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Breedte226 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten178 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJO 70 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits RCJO, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85,4x226x140 mm
Logistiek gewicht10000 g
Binnendiameter70 mm
Breedte226 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten178 mm
Materiaalgietijzer
Seriercjo..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r68000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr104000 N
Buitendiameter226 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
601,10 excl. BTW
/ stuk
727,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen