FAG UCFL 211 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagerhuiseenheden UCFL

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UCFL211-J7
Rubix:03129324
Fabrikant:0811469300000
EAN:4047643243841
FAG UCFL 211 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCFL 211 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Lagerhuiseenheden UCFL, flensbehuizingen met twee bouten, gietstuk, tapeinden in de binnenring, RSR-afdichtingen
Flanged housing unit UCFL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2870 g
Binnendiameter55 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Materiaalstaal
Lengte224 mm
Serieucfl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Buitendiameter58,4 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
187,39 excl. BTW
/ stuk
226,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen