SNR UCFL 205 T20 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCFL205T20

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFL205T20
Rubix:A0864745
EAN:3413520799113
SNR UCFL 205 T20 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFL 205 T20 FLENSLAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met inbusbouten, labyrintafdichting, voor toepassingen bij hoge temperaturen
Ovale flenslagerunit SNR

Sterke punten

-Eéndelige JIS- en ISO-serie
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers beschikbaar
-De AGR-lagerpatroon symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmechanisatie-industrie, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

De SNR-reeks zelfinstellende lagers biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke stap van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)132x75x40 mm
Logistiek gewicht648 g
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfl200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,62 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 48,07 excl. BTW
/ stuk
€ 58,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 86 dagen