Insert met zeskantschroef RHP 1235-35G, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 34.9 mm
Lagerinzet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1235-35G
Rubix:03304570
Fabrikant:1235-35G R
EAN:00747023043217

Documenten
Productdetails : RHP 1235 35 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Lagerinzet met bolvormige buitenkant en geïntegreerde borgschroefvergrendeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 34,9 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1200g |
| Materiaal | doorgehard hoogwaardig staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Totale breedte lager | 34,9 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Gewicht | 0,43 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,37 excl. BTW
/ stuk
€ 68,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen