Insert met zeskantschroef FAG UC211-33, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 52.388 mm | Breedte: 55.6 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC211-33
Rubix:03127935
Fabrikant:0702997900000
EAN:4012802671315


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
Productdetails : FAG UC 211-33 INSERT KOGELLAGER
Spanlagers UC, sferische buitenring, bevestiging met stelschroeven, RSR afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,49 excl. BTW
/ stuk
€ 139,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen