Insert met zeskantschroef INA GYE30-KRR-B-FA107, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18 mm

Rollager GYE---KRRB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GYE30-KRR-B-FA107
Rubix:03127046
Fabrikant:0004930740000
EAN:4012802784565
INA GYE 30 KRR/B/FA107 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GYE 30 KRR/B/FA107 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x62x62 mm
Logistiek gewicht300 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-krr-b
Grenstoerental570 rpm
Totale breedte lager38,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Gewicht0,31 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,45 excl. BTW
/ stuk
42,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.