Referenties
INA:GLCTE20-FA125
Rubix:03120025
Fabrikant:0102083050000
EAN:4012802832594


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 66,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,4 mm |
Documenten
Productdetails : INA GLCTE 20 FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis met twee gaten en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Flenslagerhuis GLCTE..-FA125
Sterke punten
De FLCTE wordt geleverd met lager RAE-NPPB, de GLCTE met GRAE-NPPB en de FLCTEY met GAY-NPPB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x90,5x40 mm |
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 66,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,4 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 90,5 mm |
| Lengte | 90,5 mm |
| Serie | glcte..-fa125 |
| Totale breedte lager | 33 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,44 excl. BTW
/ stuk
€ 74,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden