FAG UKF 211 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UKF211-J7
Rubix:A0323649
Fabrikant:0812160500000
EAN:4047643261562
FAG UKF 211 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte163 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UKF 211 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flenshuisunit UKF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3480 g
Binnendiameter50 mm
Breedte163 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer met vlokgrafiet
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte43 mm
Lengte163 mm
Serieukf
Totale breedte lager59 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46000 N
Buitendiameter56,2 mm
Gewicht3,48 kg
Bouwvormvier-bouts flenshuis (vierkant) met adapterbus
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
243,47 excl. BTW
/ stuk
294,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen