SNR UCFLE 206 FLENSLAGERBLOK

Lagerinzetstuk UCFLE 206

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFLE206
Rubix:A0486621
EAN:3413529527274
SNR UCFLE 206 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFLE 206 FLENSLAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf
Behuizing van gietijzer, radiaal-kogellagerinzet met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtingsring

Sterke punten

-Eéndelige JIS- en ISO-serie
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers verkrijgbaar
-De lagereenheid AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is deze eenheid ideaal voor toepassingen waarbij contaminatie door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt de SNR-reeks zelfinstellende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, bijv.: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)147x82x47 mm
Logistiek gewicht868 g
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,82 kg
€ 15,77 excl. BTW
/ stuk
€ 19,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen