INA RASE 25 XL/N/FA125 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RASE25-XL-N-FA125
Rubix:03129150
Fabrikant:0076454140000
EAN:4012802811889
INA RASE 25 XL/N/FA125 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RASE 25 XL/N/FA125 KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen RASE..-FA125, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen, met antikorrosiebescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager44,5 mm
Buitendiameter130 mm
Hoogte70 mm
Lengte130 mm
Serierase..-xl-n-fa125
Aantal gaten2
Breedte70 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,65 excl. BTW
/ stuk
90,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen