SKF SY 60 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SY 60 TF/VA228
Rubix:03073825
Fabrikant:114784
EAN:7316571382418
SKF SY 60 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten179 mm
Ashoogte69,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 60 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69,7x240x120 mm
Logistiek gewicht4570 g
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten179 mm
Ashoogte69,9 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager65,1 mm
Buitendiameter75,64 mm
Hoogte137,5 mm
Lengte240 mm
Seriesy
Gewicht4,57 kg
Aantal gaten2
Breedte60 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
€ 460,66 excl. BTW
/ stuk
€ 557,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen