SNR UCT 306 SPANLAGERBLOK

Lagerunit

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCT306
Rubix:A0485813
EAN:3413529542604
SNR UCT 306 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter72 mm
Breedte43 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCT 306 SPANLAGERBLOK


Zelfinstellende lagers met talrijke montage- en ondersteuningsopties, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.

Sterke punten

-JIS- en ISO-assortiment in één stuk
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor vele lagers
-Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is dit inzetstuk ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of hoge mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: hoogwaardig onderhoudsvrij vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt het SNR-assortiment zelfinstellende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, handling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter72 mm
Breedte43 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter30 mm
Gewicht1760 kg
€ 73,24 excl. BTW
/ stuk
€ 88,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen