PFERD LAMELLENSCHIJF PFR 180 Z40 SGP CURVE L8

POLIFAN® lamellenschijven PFR 180 Z 40 SGP-CURVE L/22,23

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PFR 180-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
Rubix:23089092
Fabrikant:67689095
EAN:4007220881248
PFERD LAMELLENSCHIJF PFR 180 Z40 SGP CURVE L8
Technische samenvatting
Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFR 180 Z40 SGP CURVE L8


SGP ZIRKONCURVE Zeer krachtig gereedschap met zeer hoge verspaningscapaciteit voor veeleisende slijpopgaven. Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel40
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,60 excl. BTW
/ 10 stuks
188,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen