(U) ROEBUCK 8350798 LED COB INSPECTIELAMP EUROPLUG
LED INSPECTIELAMP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:8350798
Rubix:10523734



Documenten
Productdetails : (U) ROEBUCK 8350798 LED COB INSPECTIELAMP EUROPLUG
LED-lamp met COB-technologie
360 ° roterende magnetische voet
Inklapbare bevestigingshaak.
Vermogen:
15W - 410 lumen Instelbare lichtgevende intensiteit.
Li-ion-batterij 3, 7V 2200 mAh Laadtijd:
4 uur Gebruikstijd:
2, 5 u max.
vermogen/10 u verminderd vermogen.
Wordt geleverd met lader en USB-kabel
Vermogen:
15W - 410 lumen Instelbare lichtgevende intensiteit.
Li-ion-batterij 3, 7V 2200 mAh Laadtijd:
4 uur Gebruikstijd:
2, 5 u max.
vermogen/10 u verminderd vermogen.
Wordt geleverd met lader en USB-kabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 410 lm |
| Vermogen | 15 W |
| Spanning | 3,7 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

