LEGRIS PU LEIDING ANTISTATIC 8X5,5 ZWART 1100U08A01 (RO=100M

Legris Buis Antistatisch Polyurethaan UA10

Zie technische informatie

Referenties

Parker:1100U08A01
Rubix:06012996
Fabrikant:1100U08A01
EAN:0820099184876
LEGRIS PU LEIDING ANTISTATIC 8X5,5 ZWART 1100U08A01 (RO=100M

Technische samenvatting

Binnendiameter5,5 mm
Lengte100 m
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING ANTISTATIC 8X5,5 ZWART 1100U08A01 (RO=100M


Biedt een lage oppervlakteweerstand en is ontworpen om de ophoping van elektrostatische ladingen te voorkomen.
Toepassing: Pneumatiek, elektronica, spuitverven, elektrische omvormers, antistatische verpakkingen
Kleur: ZWART
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: ATEX 94/9/EG (*raadpleeg ons voor ATEX-gebieden), REACH 1907/2006/EG, RoHS 2002/95/EG, RoHS 2011/65/EG
Binnendiameter buis (mm): 5,5
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal buis: PU - ANTISTATISCH
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 3,41

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3200 g
Gewicht verpakking3410 g
Binnendiameter5,5 mm
Lengte100 m
Kleurzwart
1 mm
220 mm
Aangepaste tariefcode39173200
€ 492,46 excl. BTW
/ rol
€ 595,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen