LEGRIS PU LEIDING 3X1,8MM BLAUW 1025U03 04 18 (RO=25M)
Legris Buis polyurethaan 25 meter
Zie technische informatieReferenties
Parker:1025U03 04 18
Rubix:A0134303
Fabrikant:1025U03 04 18
EAN:0820099169262

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 3X1,8MM BLAUW 1025U03 04 18 (RO=25M)
Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Toepassing: Robotica, bekabeling, automatisering, snelle cycli, voedselverwerking, pneumatiek, in-plant automotive
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25 m
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Aantal buizen: 1,0
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 1,8
Buiten diameter buis (mm): 3,0
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755,0
Gewicht: 0,138
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25 m
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Aantal buizen: 1,0
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 1,8
Buiten diameter buis (mm): 3,0
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755,0
Gewicht: 0,138
Sterke punten
• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.
Toepassingen
• Voedingsmiddelen en dranken
• Overige producten
• Fabrieksautomatisering
• Voertuigmontagefabrieken
• Transport van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die aan water en vocht (PU-Äther) worden blootgesteld
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 138 g |
| Gewicht verpakking | 209 g |
| Binnendiameter | 1,8 mm |
| Buitendiameter | 3 mm |
| Kleur | blauw |
| Lengte rol | 25 m |
| Materiaal | polyurethaan (pu) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Druk niet-barsten | 12 bar |
| Boogradius | 8 mm |
| 30 mm | |
| 280 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,56 excl. BTW
/ rol
€ 24,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen
