SMC KOPPELING MODULE KBZ2-08

Leidingmodule, aftakbocht-module serie KBZ

Zie technische informatie
Referenties
SMC:KBZ2-08
Rubix:05276972
Fabrikant:KBZ2-08
SMC KOPPELING MODULE KBZ2-08

Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBZ2-08


▪ Leidingmodule serie
▪ Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
▪ Buis buitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Mannelijke draad: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Vrouwendraad: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Body Size: Body Size 2
▪ Port Size ▪ Applicable Tube: Ø8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,70 excl. BTW
/ 10 stuks
77,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen